プラム
プラムの 診察・検査器具
プラムの 輸血・採血・点滴関連
プラムの 点滴ガートル
プラム 多目的フックU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68724515
品番
PR-781
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
尿バッグや排液バッグなどの吊り下げに。
材質
(フック)ステンレス、(クランプ)樹脂製
寸法(mm)
(フック間)66〜123
耐荷重
約2kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×97×56
取付可能パイプ径(Φmm)
16・19・22・25