ミニジャンボボールエンドミルロング刃

商品レビューを投稿する
91日以内出荷 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68725365 品番 ZM430-2R-L0100
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

超硬ソリッドボールエンドミルロング刃

用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼 材質R78=鋳物用 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 刃先R(mm)1 R公差(mm)±0.01 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする