シャープ
シャープの 消毒・除菌・洗剤
シャープの 洗剤 病院・施設用
シャープの 器具・施設用洗剤
シャープ医用・理化学器具用洗剤,4L入,透明液体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68725626
品番
MU-M251L
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。
成分
非イオン界面活性剤(高分子系)、グリコール系溶剤
タイプ
アルカリ性洗浄剤(低泡性)
液性
アルカリ性【原液】約pH13、1.0%【溶液時】約pH11.3〜12.3
外観
微黄色透明液体
適応
超音波洗浄
洗浄温度(℃)
40〜60
使用濃度
1.0%(汚れの程度により0.5〜2.0%の間で希釈してご使用ください)
注意
※まれに黄変することがありますが洗浄力には影響ありません。ガラス製器具のくもりに対する配慮をしていますが、軟質ガラスは長時間超音波洗浄したとき、くもる場合があります。(60℃を超える液温での長時間洗浄は避けてください)