シャープ
シャープの 消毒・除菌・洗剤
シャープの 洗剤 病院・施設用
シャープの 器具・施設用洗剤
ジェットウォッシャー・MU-3000兼用酵素配合中性洗浄剤,10kg
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68725644
品番
MU-M700L
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。
成分
蛋白質分解酵素、非イオン界面活性剤、防錆剤
タイプ
酵素配合中性洗浄剤(無泡性)
液性
中性【原液】約pH7、0.5%【溶液時】約pH7.0〜8.0
外観
黄色透明液体
適応
ジェットウォッシャー、超音波洗浄
洗浄温度(℃)
40〜60
使用濃度
0.5%(汚れの程度により0.3〜1.0%の間で希釈してご使用ください)