RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の ボール超硬エンドミル
ミニジャンボロングシャンクボールエンドミル
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68725758
品番
ZM430-2R-LS100250
参考基準価格(税別)
¥188,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンク
用途
普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
250
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
刃先R(mm)
10
外径公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30