※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(B6) エルボ管継手Ass'y (下取出し), Φ6エルボ管継手Ass'y
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
68725853
品番
SJ3160-5CUF-B6
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(B6) エルボ管継手Ass'y (下取出し), Φ6エルボ管継手Ass'y
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性タイプ)
コモン仕様
(-) プラスコモン
結線方式
(-) プラグイン
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(-) 標準、手動操作方法:(F) スライド形ロック式、A,Bポート管接続口径:(B6) エルボ管継手Ass'y (下取出し), o6エルボ管継手Ass'y、シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線