RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の ボール超硬エンドミル
ミニジャンボロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68725941
品番
ZM430-2R-LN045
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドボールエンドミルロングネック
用途
普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
140
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
首下長(mm)
60
刃先R(mm)
4.5
外径公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30