RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボリキパワーエンドミル
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68726020
品番
ZM455-4S-VCM03006
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ソリッドエンドミル超ハイレーキ刃形55°
用途
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・プリハードン鋼・焼入鋼(HRC45〜55)
材質
超硬ソリッド
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
VCMコーティング
外径公差(mm)
-0.01/-0.03
ねじれ角(°)
55