RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボリキパワーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68726056
品番
ZM455-4S-VCM08018
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ソリッドエンドミル超ハイレーキ刃形55°
用途
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・プリハードン鋼・焼入鋼(HRC45〜55)
材質
超硬ソリッド
刃数
4
全長(mm)
70
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
VCMコーティング
外径公差(mm)
-0.01/-0.03
ねじれ角(°)
55