RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
スロッチングエンドミルソリッド型彫用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68726126
品番
ZM400-2S040
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
直刃エンドミルソリッド型彫用
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼
材質
超硬ソリッド
刃数
2
全長(mm)
65
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
4
外径公差(mm)
-0.01/-0.05
ねじれ角(°)
直刃(0