スロッチングエンドミルソリッド型彫用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68726257 品番 ZM400-2S180
参考基準価格(税別)¥125,300 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

直刃エンドミルソリッド型彫用

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼 材質超硬ソリッド 刃数2 全長(mm)130 刃長(mm)50 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)18 外径公差(mm)-0.01/-0.05 ねじれ角(°)直刃(0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする