RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
スロッチングエンドミル 先ムク
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68726291
品番
ZM400-2SW030
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
直刃エンドミル先ムク超硬
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼
材質
超硬ソリッド
刃数
2
全長(mm)
53
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
外径公差(mm)
0/-0.05
ねじれ角(°)
直刃(0