電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 スリム 4個口 1.5m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68726729 品番HS-T415HB-W
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号)
差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。
一括集中スイッチ過電流防止ブレーカー付き。容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動し、事故を防止します。
集中スイッチとしてもお使いになれます。
二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LED(正面/ウラ差込口兼用)

出力(W)AC:合計1500まで コード長さ(m)1.5 コンセント4個口
注意
※ 発煙ガード機能が作動すると、通電表示LEDは消灯します。
※ 通電表示LEDが消えている場合、差し込み口は使用できません。
※ プラグ側には発煙ガード機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする