電源タップ 発煙ガード スイッチ付 3個口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68726747 品番HS-A3BH-W
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

過電流防止ブレーカー搭載、スイッチ付タップ
安心の電気火災対策、通電遮断機能付き
特許技術採用 特許第5853076号
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ付き
一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き
雷サージ軽減素子内蔵、落雷時のダメージ軽減

最大消費電力(W)合計1500まで コンセント3個口 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
注意
※ 発煙ガード機能が作動すると、差し込み口は使用できません。
※ プラグ側には発煙ガード機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする