PDチャージャー 65W GaN採用 USB-A/C急速充電

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68726790 品番MAV-AP365N
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

65W PDと18W QCのハイパワーダブル出力ポート、同時使用時もパワフル充電
Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W
USB PD (PPS)対応USB-C・最大65W
USB-AもUSB-Cも用途が広いハイパワー出力。特にUSB-Cは、PPSでいっそうきめ細かく出力を最適化
接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電
GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能
カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ

付属品保証書 質量(g)91 外形寸法(mm)幅28.1×高さ46.4×奥行55.5 (プラグ収納時・突起部除く) 適合機器ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機 定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A【Type-A】DC5V/3A、 9V/2A、12V/1.5A【Type-C+Type-A】Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:DC5-11V/4.05A、5-16V/3A【Type-A】DC5V/2.4A 最大出力65W 接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応)、USB Type-A (Quick Charge3.0対応) 定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
注意
※ 本製品は家庭用コンセントに接続して使うUSB-AC電源アダプターです(バッテリーではありません)。
※ 接続コードは付属しておりません。接続する機器に対応したコードを別途ご用意ください。
※ すべての機器・機種への対応を保証するものではありません。
※ 最大出力を超える機器を接続すると、充電ができない、または充電に時間がかかることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする