ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ5×外径9mm×10m巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68726807 品番HS-52008
参考基準価格(税別)¥9,563 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質シリコーン 全長10m巻 内径(Φmm)5 滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分) 外径(Φmm)9 耐熱温度(℃)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする