coconir
coconirの ゴミ箱
coconirの ペダル式ゴミ箱
冷凍ゴミ箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68726975
品番
CCN-FTB20-WH
参考基準価格(税別)
¥49,819
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
質量(kg)
9
色
ホワイト
コード長さ(m)
電源:ビニルキャップタイヤコード 2.0
定格消費電力(W)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:158×336×392
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×515×705
冷媒
R600a/21g
運転音
24dB
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kW)
115h/年(JIS C9801-3:2015)
定格内容積(L)
20
取扱説明書:
(1.98MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません