※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPHC-T40-9-4J 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 68727088 VPHC-T40-9-4J 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 68727088

真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68727088 品番VPHC-T40-9-4J
参考基準価格(税別)¥1,375 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。
シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。
ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7〜Φ60mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質金属:標準 ストローク(mm)ホルダ:9 適合チューブ外径Φ4 パッド接続記号:T40 RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口形状ワンタッチ継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする