画像準備中

アシュラ ウロバッグU・FitクリアーLC,片面,フリーカット,15-33mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68727778 品番14704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,980
販売価格(税別) 非課税商品
15,980

安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤。
アシュラウロバッグU・Fitクリアーは、ユニークな渦巻型皮膚保護剤を、使いやすく目立ちにくい採尿袋に組み合わせた製品です。

仕様【皮膚保護剤】長時間貼付型 形状【面板】ライト凸面 透明 開口寸法(mm)15-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする