画像準備中

センシュラミオ 1,不透明,フリーカット,10〜55mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68727884 品番10471
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 非課税商品
7,698

センシュラミオは、伸縮性皮膚保護剤を採用しているため、様々な体形にフィットします。
また、ニュートラルグレーのテキスタイルを使用し、目立ちにくいストーマ装具です。

仕様【皮膚保護剤】標準貼付型 形状【面板】平面 不透明 開口寸法(mm)10-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする