コロプラスト
コロプラストの 専門診療・科目別
コロプラストの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
コロプラストの ストーマーケア用品
センシュラミオ 1イレオ,フリーカット,10〜70mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
68728067
品番
18665
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
8,798
バスケットに入れる
センシュラミオイレオは、より大容量の袋を必要とされる方のため、センシュラミオ独自の伸縮性の高い皮膚保護剤に大型のストーマ袋と柔らかい排出口を組み合わせて生まれた製品です。
仕様
【皮膚保護剤】標準貼付型
形状
【面板】平面
色
透明
開口寸法(mm)
10-70