コロプラスト
コロプラストの 専門診療・科目別
コロプラストの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
コロプラストの ストーマーケア用品
アシュラウロバッグ(容量300ml),フリーカット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
68728250
品番
5585
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,298
販売価格(税別)
非課税商品
¥
9,298
バスケットに入れる
安心で肌にやさしい渦巻き型皮膚保護剤。
アシュラウロバッグは、肌にやさしいユニークな渦巻き型皮膚保護剤が特長です。
仕様
【皮膚保護剤】標準貼付型
形状
【面板】平面
色
透明
開口寸法(mm)
10-55