セーバーソーブレード 5本入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68728278 品番SC-1514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3.0〜6.0mmの中厚物切断に最適。
カーブ形状により材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。
薄刃設計なのでしなやかさと強さを両立。安定した切れ味を実現。
波状の歯分けが刃先への負担を分散。

用途軟鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属・鋼板・合成樹脂パイプなどの切断に。 適合機種セーバーソー・レシプロソー 形状カーブ 幅(mm)19 全長(mm)150 タイプ中厚向き 入数(枚)5 山数14 有効長(mm)70 刃厚(mm)0.95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68728278 SC-1514 68978528 SC-1514 セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキ セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキ 1式(5本) 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする