モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの セーバーソーブレード
セーバーソーブレード 5本入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68728296
品番
SC-2514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
3.0〜6.0mmの中厚物切断に最適。
カーブ形状により材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。
薄刃設計なのでしなやかさと強さを両立。安定した切れ味を実現。
波状の歯分けが刃先への負担を分散。
用途
軟鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属・鋼板・合成樹脂パイプなどの切断に。
適合機種
セーバーソー・レシプロソー
形状
カーブ
幅(mm)
19
全長(mm)
250
タイプ
中厚向き
入数(枚)
5
山数
14
有効長(mm)
170
刃厚(mm)
0.95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68728296
SC-2514
68978546
SC-2514
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ
モトユキ
1式(5本)
¥
2,898
税込
¥
3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)