コロプラスト
コロプラストの 専門診療・科目別
コロプラストの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
コロプラストの ストーマーケア用品
アシュラコンフォートコンベックスEC(イージクローズ),Φ25mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
68728320
品番
14164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
9,998
バスケットに入れる
安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤。
アシュラコンフォートは、ユニークな渦巻型皮膚保護剤を、使いやすく快適で目立ちにくい採便袋に組み合わせた製品です。
仕様
【皮膚保護剤】標準貼付型
形状
【面板】ディープ凸面
色
透明
開口寸法(mm)
25