コロプラスト
コロプラストの 専門診療・科目別
コロプラストの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
コロプラストの ストーマーケア用品
センシュラ1プラス,透明,プレカット,35mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
68728435
品番
15626
販売価格(税込)
¥11,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
11,980
バスケットに入れる
ダブルレイヤーによる安心感。
センシュラ1は、コロプラスト独自のセンシュラダブルレイヤー皮膚保護剤と目立ちにくい採便袋を組合せており、快適性と安心感を実現しました。
仕様
【皮膚保護剤】標準貼付型
形状
【面板】ライト凸面
色
透明
開口寸法(mm)
35