コロプラスト
コロプラストの 専門診療・科目別
コロプラストの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
コロプラストの ストーマーケア用品
センシュラ1 イレオ Xpro プラス,フリーカット,15〜43mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
68728478
品番
19100
販売価格(税込)
¥5,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
【皮膚保護剤】標準貼付型
形状
【面板】ライト凸面
開口寸法(mm)
15-43