コロプラスト
コロプラストの 専門診療・科目別
コロプラストの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
コロプラストの ストーマーケア用品
センシュラ1 イレオ Xpro プラス,プレカット32mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
68728487
品番
19120
販売価格(税込)
¥5,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,698
バスケットに入れる
徹底した目立ちにくさの追及。
センシュラ1は、優れた特長のセンシュラダブルレイヤー皮膚保護剤に、柔らかい排出口と検査用ウインドーを組合せました。
自己管理ケアへの円滑な移行をサポートする製品です。
仕様
【皮膚保護剤】標準貼付型
形状
【面板】ライト凸面
開口寸法(mm)
32