長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー縦中

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68728838 品番 CTG-HS5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

●長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。●2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。

用途店頭などでのマナー向上に。 厚さ(mm)0.1 取付ステッカー 質量(g)20 縦(mm)300 横(mm)225 表示内容長時間滞在はご遠慮ください
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする