アポロ衛材
アポロ衛材の ドレッシング・傷当て材
アポロ衛材の 非固着性ガーゼ・フィルム
アピオス シンプルガーゼ,30×30cm,8折り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包
注文コード
68728846
品番
-
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
医療用ガーゼと比べて経済的な不織布ガーゼです。
肌触りがよく、柔らかい仕上がりとなっております。
EOG滅菌、AC滅菌が可能です。
吸水性・保湿性に優れています。
タイプ
8折り
寸法(cm)
30×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00017000080
医薬品医療機器等法
一般医療機器