画像準備中

スピーディ カテ コンパクト,F(女性用)10Fr

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68728959 品番28580
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

開封してすぐに使える、潤滑性に優れた尿道にやさしいカテーテル。
潤滑性に優れた親水性コーティング。
潤滑剤の塗布が不要。
カテーテルにコシがあるため、挿入がスムーズ。
開封後すぐに使えるので、患者さんは手技を覚えやすく、無理なく手技を続けやすいです。
看護師さんは手技を教えやすいです。
使い捨て型なので、カテーテルの洗浄やメンテナンスが不要。
外出時、ネラトンタイプより目立たず、コンパクトなので嵩張りません。

全長(mm)140 有効長(mm)70 外径10Fr 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ACBZX00051000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする