A&D 手首式デジタル血圧計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68729004 品番UB-525DP
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は医療機器承認・認証・届出番号など2種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂、ナイロン、PVC、LCD 測定範囲(圧力)0〜299mmHg (脈拍数)40〜180拍/分 質量(g)90(乾電池を除く) 電源単4形乾電池2本(付属) 測定方式オシロメトリック方式 測定誤差(血圧)±3mmHg (脈拍数)読み取り数値の±5%以内 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする