あひるスプラッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68729135 品番21484
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

かわいいアヒルの水てっぽう
あひるスプラッシュは、かわいいあひるの形をした水てっぽうです。軽くて持ちやすく、お子さまが楽しく安全に遊べます。夏の水遊びにぴったりで、友達や家族と盛り上がれます。見た目もキュートで、持っているだけで気分が上がるアイテムです。
材質:PS、PE、PP。サイズ:150×120×55mm

用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PS、PE、PP 寸法(mm)150×120×55 包装形態袋入/個 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする