アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の アクションゲーム
カラフルふくろうヨーヨー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68729187
品番
21268
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥161
販売価格(税別)
¥
146
バスケットに入れる
キャッチコピー:やわらか素材のふくろう型ヨーヨー
商品説明:色取混ぜ(黄、緑、橙)
セット内容
本体のみ
材質
TPR
寸法(mm)
100×100×40
包装形態
袋入/個
適合年齢(歳)
3
注意
※-