アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
光るジャイロスピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68729205
品番
21398
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
キャッチコピー:手首を反して回転させる、新感覚の光るコマ!
商品説明:色取り混ぜ、ボタン電池内臓
セット内容
本体×1
材質
PP、鉄(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
持ち手:260×60×30、コマ:Φ54×38
包装形態
ヘッダー付袋入/個
適合年齢(歳)
3
注意
※ボタン電池内蔵(電池交換はできません)