曜日別特売
58448 キラキラ万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 68729266

58448 キラキラ万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 68729266
58448 キラキラ万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 68729266
58448 キラキラ万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 68729266
58448 キラキラ万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 68729266

キラキラ万華鏡工作キット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード68729266品番58448
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
428

キャッチコピー:キラキラな飾り付けができるデコレーションテープ12個付!
商品説明:デコレーションテープ付万華鏡工作キット

セット内容紙管×1、キャップ上下×1、トレー上下×1、塩ビミラー×3、デコレーションテープ×12、セロハン・モールセット×1材質紙、プラスチック寸法(mm)180×255×42包装形態ヘッダー付袋入/個
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする