しょくパンえあわせ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68729275 品番21306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

キャッチコピー:しょくぱんの具材で楽しいえあわせ!2種類の遊び方ができる!
商品説明:EVAにシールを貼ってえあわせゲームで遊ぶ

セット内容EVA×1、シール×1 材質EVA 寸法(mm)260×250×50 包装形態袋入/個 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする