大画面電波時計タイマー付き温湿度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68729538 品番CR-4000W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大画面(380×230mm)で遠くからでもよく見えます。事務所、学校、体育館など幅広い場所で利用できます。
電波時計・温湿度計・タイマーの3モードを本体ボタンかリモコンで切替可能です。バックライトボタン押下で3秒間点灯します。
電波時計モードでは、カレンダー・温度・湿度・時刻(12/24h)を表示します。電波時計はJJY(40kHz,60kHz)を自動受信します。電波の手動受信や、時刻のマニュアル設定も可能。アラーム機能搭載。設定時刻にアラームが鳴動します。
タイマーモードはカウントダウンとカウントアップの2種類。最大99分59秒計測できます。
温湿度計モードは温度・湿度を大きく表示します。
すべてのモードで熱中症リスクが高くなり暑さ指数の参考値が28℃以上(厳重警戒)になると警報音が鳴動します。液晶画面には「危険」「厳重警戒」「警戒」「快適」「インフルエンザ注意」の文言が点灯または点滅します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。

用途熱中症対策、オフィス用、学校用 付属品取扱説明書、リモコン、CR2025×1個、単3乾電池×4本(動作確認用) 測定範囲(℃)-10.0〜50.0 本体寸法(mm)約380×230×40 本体質量(kg)1.12(電池含む) 設定方式【時計】電波受信(自動・手動)・マニュアル 温度精度±1.0℃(-9.9〜40.0℃)、±1.5℃(左記以外) 湿度測定範囲(%)20〜90 設置方法スタンド、壁掛け 湿度精度±5%(35〜85%, 20〜25℃)、±10%(左記以外、20〜25℃) 温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
注意
※屋内用です。直射日光に当てないでください。
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする