※単体画像

折りたたみ 簡易トイレセット【折りたたみトイレ+アルミパック包装簡易トイレ5回分セット】 (防災安全協会認定マークはアルミパックのみに付与されています。)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容1.ポータブル折り畳み簡易トイレ (本体+フタ)グリーン2.EMERGENCY アルミパックトイレセット5回分【15年保存 】(ティッシュペーパー20枚入×1袋、抗菌凝固剤(6g)×5個、汚物袋(黒色)×5枚、持運び袋×2枚) 注文コード68729678 品番BR-977
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

【1.ポータブル折り畳み簡易トイレ】
折り畳みポータブル簡易トイレは日本で企画した商品で、防災安全協会の推奨マーク取得商品です。災害用簡易トイレとして非常時でもストレスなく簡単に組み立てて使用でき、衛生的で使用後の手入れも簡単なポータブルトイレで、耐荷重も450kgで品質も安心です。防災メーカー監修の商品です。
【災害用多機能 折り畳み式トイレ】軽量コンパクト約1.42kg、持ち運びのしやすい携帯トイレです。畳んでコンパクトに収納可能です。災害時やアウトドアでも快適な使用感を考えた災害用折り畳み簡易トイレです。
【1台5役で多用途に活用可能】非常用トイレ以外に使い道のない商品とは異なり、トイレ、イス、踏み台、コンテナ、ゴミ箱として自宅やアウトドア、車載備蓄用など様々なシーンで活躍が期待できます。
【水洗いOK!ポータブルトイレ】プラスチック製でまるごと丸洗いが出来て使用後も常に清潔な状態をキープ可能です。
【開閉蓋つきで安心】 便座にピッタリと閉まる蓋つきで密封型の折り畳みトイレなので、気になる臭い漏れも無くばっちり解決できます。フタの開け閉めもしやすいように設計されていますので、気になる臭い問題も解消できます。
【2.アルミパックトイレセット5回分「防災安全協会認定 推奨マーク取得!」】
ティッシュペーパー、凝固剤、汚物袋、持運び袋のトイレセット。アルミパック1パックの中にトイレセット(5回分)が入っています。
アルミパックされていますので、水害やカビ、湿気から保護され、長期間の保存が可能です。
水が使えない状況でも排泄袋に用をたして、凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄が可能です。高吸収ポリマー使用で、わずか1gでも400mlを固化できる性能です。
凝固剤は1回分ずつ密封されていて使いやすい!
未開封であれば、15年の長期保存が可能となり、災害備蓄におすすめです。
凝固剤は高吸水ポリマー、抗菌剤入りで確かな品質を確認済みです。
コンパクト設計で保管場所にも困りません。
1人1個使用で、衛生的・感染症予防に効果的です。

セット内容
1.ポータブル折り畳み簡易トイレ (本体+フタ)グリーン
2.EMERGENCY アルミパックトイレセット5回分【15年保存 】(ティッシュペーパー20枚入×1袋、抗菌凝固剤(6g)×5個、汚物袋(黒色)×5枚、持運び袋×2枚)
寸法(cm)
【1.ポータブル折り畳み簡易トイレ】約W33×D28×H30.5(折りたたみ時の高さ10.5)
【2.アルミパックトイレセット5回分】個装サイズ:約16×24×厚3
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用 材質【1.ポータブル折り畳み簡易トイレ】ABS、PP、【2.アルミパックトイレセット5回分】ティッシュペーパー:紙/凝固剤:高吸水ポリマー、抗菌剤/汚物袋・持運び袋:ポリエチレン グリーン 質量(g)【1.ポータブル折り畳み簡易トイレ】約1420、【2.アルミパックトイレセット5回分】個装質量:約160
注意
※防災安全協会推奨マークは災害時に有効に活用できる製品に対してのみに与えられる認証マークで、有識者で構成された防災製品等推奨審査会で合格した商品のみに付与されるマークです。マークを取得した製品は災害時に安全と認められ、防災商品としての品質・性能が証明されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする