曜日別特売
SEDU-052979 micro:bit用コネクタベース スイッチエデュケーション 68729775

SEDU-052979 micro:bit用コネクタベース スイッチエデュケーション 68729775
SEDU-052979 micro:bit用コネクタベース スイッチエデュケーション 68729775
SEDU-052979 micro:bit用コネクタベース スイッチエデュケーション 68729775

micro:bit用コネクタベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68729775品番SEDU-052979
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

micro:bit用の拡張モジュールで、専用コネクターが付いた入出力モジュールを3つまでmicro:bitに接続できます。
本商品と合わせて、専用コネクターが付いた入出力モジュールをご購入ください。
下記の商品が対応しています。
micro:bit用圧力センサー(コネクタータイプ)
micro:bit用スライドボリューム(コネクタータイプ)
micro:bit用赤外線受信モジュール(コネクタータイプ)
micro:bit用曲げセンサーモジュール(コネクタータイプ)
micro:bit用人感センサーモジュール(コネクタータイプ)
micro:bit用赤外線LEDモジュール(コネクタータイプ)
micro:bit用フォトインタラプター(コネクタータイプ)
micro:bit用マイクロスイッチ(コネクタータイプ)
micro:bit用ボタンパネル(コネクタータイプ)

仕様[microbit使用ピン番号]P0:P0コネクター、P1:P1コネクター、P2:P2コネクターセット内容コネクターベース本体 ×1台、ネジ(M3×7mm) ×5本、ナット(M3) ×5個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする