テルフィードEDシリンジ,キャップなし,30ml,ISO80369対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68730027 品番ED-30A50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,880

誤接続防止を目的とした国際規格の一つである経腸栄養分野の新規格ISO80369-3に準拠
接続部はISO80369-3規格に適合した形状です。
キャップ付きとキャップなし品をラインアップ
キャップ単品もランアップ

(押し子)紫 容量(mL)30 最小目盛1mL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000090 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする