reComputer J4012

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68730046 品番110110184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

NVIDIA Jetson Orin NX 16GBモジュールを搭載したAIコンピュータ
NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nanoモジュールを搭載し、リアルタイム分類や物体検出、姿勢推定、セマンティックセグメンテーション、自然言語処理(NLP)などのタスクに対して、高いパフォーマンスで推論を行い、AI製品の高速化と拡張を実現するコンピュータです。
・100TOPSのAI性能で、かつ低遅延/低消費電力
・コンパクトで手のひらサイズ
・豊富なインターフェースを搭載
・128GBのSSD、Linux OS BSP、AIのフレームワークやソフトウェアプラットフォームを搭載

その他【GPU】1024コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU with 32 Tensor Cores、【DLアクセラレータ】NVDLA v2 ×2、【Visionアクセラレータ】PVA v2 ×1、【ビデオエンコーダ】4K60 (H.265) ×1、4K30 (H.265) ×3、1080p60 (H.265) ×6、1080p30 (H.265) ×12 性能【AI】100TOPS モジュールJetson Orin NX 16GB 周波数【CPU】2GHz【GPU】 918MHz メモリー16GB 128ビット LPDDR5 102.4GB/s 使用CPU8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2、4MB L3 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ128GB NVMe SSD 最大周波数(MHz)【DLA】614
注意
ACアダプターは同梱されておりません。
別途 ATS065T-A120A3-VT1(12V/5A) と EM-5.5-2.1-2.5(DC変換プラグ) をご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする