reComputer R1025-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68730098 品番113991274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Raspberry Pi CM4を搭載したエッジIoTコントローラ
4GB RAMと32GM eMMCを内蔵したRaspberry Pi CM4を搭載し、Wi-FiとBLEによる無線通信が可能なエッジIoTコントローラです。ファンレスなので静音性が高く、-30℃〜+70℃で動作するので過酷な環境や高負荷での使用にも適しています。オプションで、LoRa、4G LTE、Zigbeeに対応します。
・Raspberry Pi CM4を搭載(Broadcom BCM2711:クアッドコア Cortex-A72 @1.5GHz)
・独立した複数のRS485チャンネルによる高速/低速通信をサポート
・豊富なインターフェース:RS485×3、イーサネットポート×2、HDMI、USB2.0×3
・BACnet、Modbus RTU、Modbus TCP/IPプロトコルをサポート
・視認性の高いLEDインジケータを搭載し、動作の素早い確認が可能
・DINレール取り付けが可能
・YoctoとBuildrootをサポート

その他【eMMC】32GB、【RS485】3×3ピン端子台 セット内容reComputer R1025-10 ×1、DINレールクリップ ×1、ネジパック ×1、DC電源メスジャック、ネジ端子アダプタ、3ピン端子台コネクタ(オス) ×3、120Ω抵抗 ×5、ユーザーマニュアル ×1 入力2ピン端子台 使用CPURaspberry Pi CM4、クアッドコア Cortex-A72@1.5GHz 内蔵RAM4GB OSRaspbian、Debian RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜+70 HDMI規格HDMI2.0×1 イーサネット対応10/100/1000Mbps、IEEE802.3/802.3u USBUSB-A 2.0×2、USB-C 2.0×1 PoE対応IEEE802.3af、12.95W PoE(オプション)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする