reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68730107 品番114070221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Raspberry Pi CM4を搭載したオールインワンデバイス
reTerminal DMは、10.1インチIP65フロントパネルと豊富な産業用インターフェースを備えたオールインワンデバイスです。Raspberry Pi CM4をベースにして、HMI、PLC、IIoTゲートウェイが統合されています。さらに、カメラとPoEモジュールを内蔵し、より幅広いアプリケーション向けに設計されています。
・過酷な作業環境に耐える頑丈な設計で、IP65フロントパネルは-10℃〜50℃で動作します。
・Raspberry Pi CM4を搭載し、PCIeによるカスタマイズが可能で、カメラとPoEモジュールも搭載しています。
・HMI、PLC、パネルPC、ゲートウェイをオールインワンで利用できます。
・Node-REDにより、イベント駆動型アプリケーション向けのコードなしプログラミングが可能です。
・4G LTE、LoRaWAN、Wi-Fi、BLE、RS485/RS232、CANバス、1ギガイーサネット、USB、HDMI をサポートしています。
・製品保証:2年間

電源入力: 2ピン Terminal Block (DCジャック変換アダプタ付属)、PoE: 12W PoE (オプション)、電圧範囲:12〜24VDC (ACアダプタ別売) メモリー8GB 輝度400(nit) 最大解像度1280×800 視野角H170°//V170° 使用CPUCM4、クアッドコア Cortex-A72 1.5GHz 画面サイズ10.1インチ OS【OSサポート】Raspberry Pi OS、センスクラフトエッジOS RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ32GB eMMC、M.2 NVMe SSD スロット 2280-M キー(オプション)
注意
※金属筐体のため、Wi-Fiで使用する場合に電波が届きにくい場合があります。オプションとして使用可能な外部アンテナもご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする