1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール
RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を64GB搭載しています。
搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。
・カメラセンサーの交換が可能
・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能
・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能
・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応
・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能
・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O
・microSDカードスロットを搭載
・マイクとスピーカーを搭載