Raspberry Pi用の音声入力拡張ボード
Raspberry Pi Zeroと同じサイズで、すべてのRaspberry Piシリーズで使用できる音声入力用の拡張ボードです。低電力消費ステレオコーデックであるWM8960をベースに、マイクロホンを2個搭載しているので、音声入力機器の開発ならびにAmazon Alexa音声サービスやGoogleアシスタントなどのAIサービス製品の開発などに使用できます。2つのマイクロホンは基板の両端に配置され、3個のRGB LED、1個のユーザーボタン、2個のGroveインターフェースなどが搭載されています。オーディオ出力には、3.5mmオーディオジャックとJST 2.0スピーカー出力を利用できます。
・Raspberry Piシリーズとの互換性
・デュアルマイクロホン
・Groveインターフェース×2(GPIOとI2Cをサポート)
・プログラム可能なボタン×1とLED×3
・クラスDスピーカードライバ搭載のステレオコーデックを採用
・出力:3.5mmオーディオジャック(40mW出力)、JST2.0スピーカー出力(1W、8Ω負荷)
・遠方場をサポート(最長3メートル)