- ノンロット205N Sカラー 前田工繊 68730167 - ノンロット205N Sカラー 前田工繊 68730167 - ノンロット205N Sカラー 前田工繊 68730167

ノンロット205N Sカラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.5L) Sオリーブグルーン 注文コード68730167 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は色・主な用途・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。
「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
高着色力のため、淡色系でもしっかり発色、塗替え時の退色した木材にも着色できます。現行の”Zカラー”とのブレンドにより着色調整が可能です。

Sオリーブグルーン 使用場所屋外 用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。 指触乾燥時間(分)10 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2665.3mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする