- ノンロット205N Sカラー 前田工繊 68730228 - ノンロット205N Sカラー 前田工繊 68730228 - ノンロット205N Sカラー 前田工繊 68730228

ノンロット205N Sカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14L) 注文コード 68730228 品番 -
販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。
「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
高着色力のため、淡色系でもしっかり発色、塗替え時の退色した木材にも着色できます。現行の”Zカラー”とのブレンドにより着色調整が可能です。

Sブルーグレー 使用場所屋外 用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。 指触乾燥時間(分)10 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10661mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする