代表画像
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ストレート吊下げ貯蔵用タンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68730289
品番
STB-30
参考基準価格(税別)
¥27,752
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
吊り下げ用のツル付です。
薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。
内外面バフ研磨仕上げです。
底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途
液体、粉体等の保存容器。
付属品
フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)
仕様
蛇口なし、バルブなし
適合
食品衛生法適合品
トラスコ品番
828-5074
材質
ステンレス(SUS304)
直径(Φmm)
362
高さ(mm)
301
容量(L)
20
内径(Φmm)
300
深さ(mm)
300
板厚(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
吊り付
フタの種類
かぶせ蓋