※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダポート管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(2) 2位置ダブル 仕様ファンクション:マイナスコモン:(N) マイナスコモン、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(D) スライド形ロック式(手動形)、マニホールドブロックの有無:(-) マニホールドブロックなし、CE対応:(-) なし 注文コード68730376 品番SQ2230DN-5D1-C4
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はシリンダポート管接続口径・切換方式・仕様など43種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(0) メタルシール ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) ポートプラグ取付ポート(-) なし シリンダポート管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 仕様ファンクション:マイナスコモン:(N) マイナスコモン、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(D) スライド形ロック式(手動形)、マニホールドブロックの有無:(-) マニホールドブロックなし、CE対応:(-) なし 定格電圧(V)(5) DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする